曜日別特売

WL7型 UB貫通金具

WL7型 UB貫通金具 - オンダ製作所WL7型 UB貫通金具 - オンダ製作所WL7型 UB貫通金具 - オンダ製作所WL7型 UB貫通金具 - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・樹脂管をユニットバス内に引き込む際に使用します。
・1セット2個入り。

材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合穴径(Φmm)
ユニットバスパネル:30
適合厚さ(mm)
壁板:最大14
内容量
1セット(2個)
注意
※・固定ナットのねじ部、パッキン周辺に浴室側よりコーキング処理を行って下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77473990WL7-10-S-2P架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
¥10,890
¥5,898
¥6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
77473999WL7-13-S-2P架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
¥10,890
¥5,898
¥6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする