オンダ製作所
WL7型 UB貫通金具
WL7-10-S-2P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
77473990
品番
WL7-10-S-2P
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・樹脂管をユニットバス内に引き込む際に使用します。
・1セット2個入り。
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
適合穴径(Φmm)
ユニットバスパネル:30
適合厚さ(mm)
壁板:最大14
注意
※・固定ナットのねじ部、パッキン周辺に浴室側よりコーキング処理を行って下さい。