曜日別特売

GooglePixel 8用ケース Symmetry

GooglePixel 8用ケース Symmetry - OtterBOXGooglePixel 8用ケース Symmetry - OtterBOXGooglePixel 8用ケース Symmetry - OtterBOXGooglePixel 8用ケース Symmetry - OtterBOX

スリムでありながらしっかりと端末を守り、自分らしいスタイルを引き立てる、Symmetry。
ケース装着時でもすべてのボタンが機能、操作性も快適。着脱も簡単。
耐久性のある保護性能が落下や衝突、衝撃から本体を守ります。
50%以上の再生プラスチックを使用
薄型設計で、タイトなポケットにもすっと収まる
落下・衝撃・手滑りから守る高い耐久性
カメラとタッチスクリーンを保護する立ち上がったエッジ
DROP+|米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の耐落下テストをクリア

材質
ポリカーボネート、合成ラバー
色
ブラック
質量(g)
39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76.67×157.61×16.36
対応機種
Google Pixel 8
保証期間
1年間
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7747540877-94854
¥4,973
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする