曜日別特売
77-94854 GooglePixel 8用ケース Symmetry OtterBOX 77475408

77-94854 GooglePixel 8用ケース Symmetry OtterBOX 77475408
77-94854 GooglePixel 8用ケース Symmetry OtterBOX 77475408
77-94854 GooglePixel 8用ケース Symmetry OtterBOX 77475408
77-94854 GooglePixel 8用ケース Symmetry OtterBOX 77475408

GooglePixel 8用ケース Symmetry

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77475408
品番
77-94854
参考基準価格(税別)¥4,973販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

スリムでありながらしっかりと端末を守り、自分らしいスタイルを引き立てる、Symmetry。
ケース装着時でもすべてのボタンが機能、操作性も快適。着脱も簡単。
耐久性のある保護性能が落下や衝突、衝撃から本体を守ります。
50%以上の再生プラスチックを使用
薄型設計で、タイトなポケットにもすっと収まる
落下・衝撃・手滑りから守る高い耐久性
カメラとタッチスクリーンを保護する立ち上がったエッジ
DROP+|米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の耐落下テストをクリア

材質
ポリカーボネート、合成ラバー
色
ブラック
質量(g)
39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76.67×157.61×16.36
対応機種
Google Pixel 8
保証期間
1年間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする