Pixel 9 Pro Fold用スクリーンプロテクター Premium PolyArmor Eco
Premium PolyArmor Eco は画面を守りながら、環境にも配慮。
ガラスを超える耐久性を備えたスクリーンプロテクターで、Pixel 9 Pro Fold のスクリーンをしっかり保護。
割れることのない素材で衝撃を吸収し、日常のダメージから守ります。
また、60%以上の再生素材を使用しており、キズに強く、地球にやさしい設計です。
再生PET素材使用で割れる心配がなく、衝撃をしっかり吸収
日常使いによるダメージから守る、耐久性を高める追加保護レイヤー
画面全体に高度な耐キズ性能を提供
ガラスのような質感で、自然で正確なタッチレスポンスを実現
簡単に貼り付けできる、必要なアイテムがすべて付属
指紋が付きにくい特殊加工により、鮮明な画面表示をキープ
ラボテストを通過した Google 認証取得で、適切なフィット感と機能性を保証
- 材質
- 再生PET
- 色
- クリア
- 質量(g)
- 9.7
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 65.97×146.83×0.32
- 対応機種
- Pixel 9 Pro Fold
- 保証期間
- 1年間
- 内容量
- 1個
Google Pixelフィルム の新着商品
カテゴリ











![のぞき見防止 プライバシー フィルム Google Pixel Fold [ サブ画面用 ] 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット のぞき見防止 プライバシー フィルム Google Pixel Fold [ サブ画面用 ] 左右方向からの覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05705100-261001-02.jpg)
















