曜日別特売
77-95580 Pixel 9 Pro Fold用スクリーンプロテクター Premium PolyArmor Eco OtterBOX 77476038

77-95580 Pixel 9 Pro Fold用スクリーンプロテクター Premium PolyArmor Eco OtterBOX 77476038
77-95580 Pixel 9 Pro Fold用スクリーンプロテクター Premium PolyArmor Eco OtterBOX 77476038

Pixel 9 Pro Fold用スクリーンプロテクター Premium PolyArmor Eco77-95580

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77476038
品番
77-95580
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

Premium PolyArmor Eco は画面を守りながら、環境にも配慮。
ガラスを超える耐久性を備えたスクリーンプロテクターで、Pixel 9 Pro Fold のスクリーンをしっかり保護。
割れることのない素材で衝撃を吸収し、日常のダメージから守ります。
また、60%以上の再生素材を使用しており、キズに強く、地球にやさしい設計です。
再生PET素材使用で割れる心配がなく、衝撃をしっかり吸収
日常使いによるダメージから守る、耐久性を高める追加保護レイヤー
画面全体に高度な耐キズ性能を提供
ガラスのような質感で、自然で正確なタッチレスポンスを実現
簡単に貼り付けできる、必要なアイテムがすべて付属
指紋が付きにくい特殊加工により、鮮明な画面表示をキープ
ラボテストを通過した Google 認証取得で、適切なフィット感と機能性を保証

材質
再生PET
色
クリア
質量(g)
9.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65.97×146.83×0.32
対応機種
Pixel 9 Pro Fold
保証期間
1年間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする