Pixel 9 Pro XLケース Defender
耐久性に優れたスマートフォンケース、Defenderシリーズ。
複数層構造により、激しい落下やホコリ、キズ、衝撃からデバイスをしっかり守ります。
Qi 規格のワイヤレス充電に対応。
付属のホルスターはベルトクリップとしても、ハンズフリーで使えるキックスタンドとしても使用可能。
タフさと洗練さを兼ね備えたデザインで、どんなシーンにも対応できるケースです。
DROP+ 認定:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験をクリア
ポートカバー付きの頑丈な多層構造デザイン
ハードな使用環境や長期間の摩耗にも耐える高耐久設計
50%以上の再生プラスチックを使用
バッグやバックパックに装着できるホルスター/ハンズフリー視聴用キックスタンド
ワイヤレス充電パッド対応
- 材質
- ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 136.2
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 94.93×175.98×34.61
- 対応機種
- Pixel 9 Pro XL
- 保証期間
- 1年間
- 内容量
- 1個
Google Pixelケース の新着商品
カテゴリ













![[Google Pixel 11/11 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace [Google Pixel 11/11 Pro専用]iFace Reflection強化ガラスクリアケース iFace](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05689359-261001-02.jpg)














