曜日別特売
77-95635 Pixel 9 Pro XLケース Defender OtterBOX 77475740

77-95635 Pixel 9 Pro XLケース Defender OtterBOX 77475740
77-95635 Pixel 9 Pro XLケース Defender OtterBOX 77475740
77-95635 Pixel 9 Pro XLケース Defender OtterBOX 77475740
77-95635 Pixel 9 Pro XLケース Defender OtterBOX 77475740

Pixel 9 Pro XLケース Defender

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77475740
品番
77-95635
参考基準価格(税別)¥8,050販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

耐久性に優れたスマートフォンケース、Defenderシリーズ。
複数層構造により、激しい落下やホコリ、キズ、衝撃からデバイスをしっかり守ります。
Qi 規格のワイヤレス充電に対応。
付属のホルスターはベルトクリップとしても、ハンズフリーで使えるキックスタンドとしても使用可能。
タフさと洗練さを兼ね備えたデザインで、どんなシーンにも対応できるケースです。
DROP+ 認定:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験をクリア
ポートカバー付きの頑丈な多層構造デザイン
ハードな使用環境や長期間の摩耗にも耐える高耐久設計
50%以上の再生プラスチックを使用
バッグやバックパックに装着できるホルスター/ハンズフリー視聴用キックスタンド
ワイヤレス充電パッド対応

材質
ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
色
ブラック
質量(g)
136.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94.93×175.98×34.61
対応機種
Pixel 9 Pro XL
保証期間
1年間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする