曜日別特売

iPhone 16 Pro Max用ケース Defender for MagSafe

iPhone 16 Pro Max用ケース Defender for MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro Max用ケース Defender for MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro Max用ケース Defender for MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro Max用ケース Defender for MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro Max用ケース Defender for MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro Max用ケース Defender for MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro Max用ケース Defender for MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro Max用ケース Defender for MagSafe - OtterBOX

OtterBoxシリーズ最高レベルの保護力、Defenderシリーズ for MagSafe。
頑丈な3層構造、衝撃を吸収するコーナー設計であらゆる衝撃を分散・吸収。
カメラコントロールが簡単に行える精密な設計。
シリコンカバー、剛性インナーシェル、メモリーフォーム製バックによる3層耐衝撃構造。
全面テクスチャ加工により、手にしっかり馴染み、落下を未然に防止。
ポートカバーがホコリや汚れの侵入を防止。
内蔵マグネットでMagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着。
補強コーナーによる高いクッション性とポケットへの出し入れのしやすさ。
内蔵アンカーでスマホストラップを取り付け、落下防止に対応。
スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。
DROP+|米国軍事規格(MIL?STD?810G 516.6)の7倍の落下試験をクリア。

仕様
MagSafe対応
材質
ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)
64.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90.29×174.74×16.08
対応機種
iPhone 16 Pro Max
保証期間
1年間
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77-95993 774755057747550577-95993デンバーダスク(パープル)
¥8,400
¥8,398
¥9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
77-95985 774757157747571577-95985ベビーブルージーンズ(ブルー)
¥8,400
¥8,398
¥9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
77-95997 774758107747581077-95997セージブラッシュ(グリーン)
¥8,400
¥8,398
¥9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
77-95989 774763277747632777-95989ブラック
¥8,400
¥8,398
¥9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする