曜日別特売
77-95985 iPhone 16 Pro Max用ケース Defender for MagSafe OtterBOX 77475715

77-95985 iPhone 16 Pro Max用ケース Defender for MagSafe OtterBOX 77475715
77-95985 iPhone 16 Pro Max用ケース Defender for MagSafe OtterBOX 77475715
77-95985 iPhone 16 Pro Max用ケース Defender for MagSafe OtterBOX 77475715
77-95985 iPhone 16 Pro Max用ケース Defender for MagSafe OtterBOX 77475715

iPhone 16 Pro Max用ケース Defender for MagSafe77-95985

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ベビーブルージーンズ(ブルー)
内容量1個注文コード77475715品番77-95985
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

OtterBoxシリーズ最高レベルの保護力、Defenderシリーズ for MagSafe。
頑丈な3層構造、衝撃を吸収するコーナー設計であらゆる衝撃を分散・吸収。
カメラコントロールが簡単に行える精密な設計。
シリコンカバー、剛性インナーシェル、メモリーフォーム製バックによる3層耐衝撃構造。
全面テクスチャ加工により、手にしっかり馴染み、落下を未然に防止。
ポートカバーがホコリや汚れの侵入を防止。
内蔵マグネットでMagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着。
補強コーナーによる高いクッション性とポケットへの出し入れのしやすさ。
内蔵アンカーでスマホストラップを取り付け、落下防止に対応。
スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。
DROP+|米国軍事規格(MIL?STD?810G 516.6)の7倍の落下試験をクリア。

色
ベビーブルージーンズ(ブルー)
仕様
MagSafe対応
材質
ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)
64.01
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90.29×174.74×16.08
対応機種
iPhone 16 Pro Max
保証期間
1年間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする