iPhone 16 Pro Max用ケース Fre for MagSafe

iPhone 16 Pro Max用ケース Fre for MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro Max用ケース Fre for MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro Max用ケース Fre for MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro Max用ケース Fre for MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro Max用ケース Fre for MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro Max用ケース Fre for MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro Max用ケース Fre for MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro Max用ケース Fre for MagSafe - OtterBOX

OtterBox FRE Series(MagSafe対応 防水ケース)は、生産性とアクティブなライフスタイルを両立。
スマートフォンを全方向から守り、あらゆるアクティビティに対応しながら、厳しい落下にも耐え抜きます。
WaterProof+ 防水性能|IP68準拠。水深2メートルで最大1時間の防水性能。
DROP+|米国軍事規格(MIL?STD?810G 516.6)の5倍の落下試験をクリア。
一体型スクリーンプロテクターとポートカバーを内蔵。360°全方位を保護。
マグネット内蔵で、MagSafeアクセサリーに対応。
再生プラスチックを50%以上使用。環境に配慮した製品です。

仕様
MagSafe対応
材質
ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、熱硬化性エラストマー製プラグ
質量(g)
53.69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87.98×172.26×15.52
対応機種
iPhone 16 Pro Max
保証期間
1年間
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77-96162 774757677747576777-96162セージブラッシュ(グリーン)
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
77-96160 774760907747609077-96160デンバーダスク(パープル)
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
77-96158 774761177747611777-96158ブラック
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする