77-96158 iPhone 16 Pro Max用ケース Fre for MagSafe OtterBOX 77476117

77-96158 iPhone 16 Pro Max用ケース Fre for MagSafe OtterBOX 77476117
77-96158 iPhone 16 Pro Max用ケース Fre for MagSafe OtterBOX 77476117
77-96158 iPhone 16 Pro Max用ケース Fre for MagSafe OtterBOX 77476117
77-96158 iPhone 16 Pro Max用ケース Fre for MagSafe OtterBOX 77476117

iPhone 16 Pro Max用ケース Fre for MagSafe

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード77476117品番77-96158
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

OtterBox FRE Series(MagSafe対応 防水ケース)は、生産性とアクティブなライフスタイルを両立。
スマートフォンを全方向から守り、あらゆるアクティビティに対応しながら、厳しい落下にも耐え抜きます。
WaterProof+ 防水性能|IP68準拠。水深2メートルで最大1時間の防水性能。
DROP+|米国軍事規格(MIL?STD?810G 516.6)の5倍の落下試験をクリア。
一体型スクリーンプロテクターとポートカバーを内蔵。360°全方位を保護。
マグネット内蔵で、MagSafeアクセサリーに対応。
再生プラスチックを50%以上使用。環境に配慮した製品です。

色
ブラック
仕様
MagSafe対応
材質
ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、熱硬化性エラストマー製プラグ
質量(g)
53.69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
87.98×172.26×15.52
対応機種
iPhone 16 Pro Max
保証期間
1年間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする