iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry Cactus Leather for MagSafe
サボテン由来のレザー代替素材を使用したiPhoneケース、Symmetry Cactus Leather。
見た目の美しさだけでなく、キズや汚れに強い高い耐久性も兼ね備えています。
カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部
Desserto(R)製の美しく耐久性に優れたサボテン由来レザー代替素材を使用
内側にフェルト素材を採用。上質感をプラス
触り心地を高める金属製ボタン、硬い衝撃から守る金属製カメラクラウン
内蔵マグネット搭載、MagSafe充電器やアクセサリーに対応
画面が直接接地しないよう保護するスクリーンリップ設計
スリムでポケットに収まりやすい、洗練されたデザイン
DROP+|米国軍事規格(MIL?STD?810G 516.6)の3倍の落下試験をクリア。
- 仕様
- MagSafe対応
- 材質
- サボテン由来レザー代替素材、ポリウレタン
- 質量(g)
- 43
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 85.4×168.45×14.1
- 対応機種
- iPhone 16 Pro Max
- 保証期間
- 1年間
- 内容量
- 1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ


























![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] フルカバーTPUケース クリア トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] フルカバーTPUケース クリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07107340-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] ラメ入りフルカバーTPUケース クリア×ラメ トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] ラメ入りフルカバーTPUケース クリア×ラメ トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07110332-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラウン トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラウン トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07106859-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109826-261105-02.jpg)