77-96329 iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry Cactus Leather for MagSafe OtterBOX 77475846

77-96329 iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry Cactus Leather for MagSafe OtterBOX 77475846
77-96329 iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry Cactus Leather for MagSafe OtterBOX 77475846
77-96329 iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry Cactus Leather for MagSafe OtterBOX 77475846
77-96329 iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry Cactus Leather for MagSafe OtterBOX 77475846

iPhone 16 Pro Max用ケース Symmetry Cactus Leather for MagSafe

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色フォックスベリー(ピンク)
内容量1個注文コード77475846品番77-96329
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

サボテン由来のレザー代替素材を使用したiPhoneケース、Symmetry Cactus Leather。
見た目の美しさだけでなく、キズや汚れに強い高い耐久性も兼ね備えています。
カメラコントロールを快適に操作できる、精密設計の開口部
Desserto(R)製の美しく耐久性に優れたサボテン由来レザー代替素材を使用
内側にフェルト素材を採用。上質感をプラス
触り心地を高める金属製ボタン、硬い衝撃から守る金属製カメラクラウン
内蔵マグネット搭載、MagSafe充電器やアクセサリーに対応
画面が直接接地しないよう保護するスクリーンリップ設計
スリムでポケットに収まりやすい、洗練されたデザイン
DROP+|米国軍事規格(MIL?STD?810G 516.6)の3倍の落下試験をクリア。

色
フォックスベリー(ピンク)
仕様
MagSafe対応
材質
サボテン由来レザー代替素材、ポリウレタン
質量(g)
43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85.4×168.45×14.1
対応機種
iPhone 16 Pro Max
保証期間
1年間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする