曜日別特売

iPhone 16 Pro用ケース Defender XT MagSafe

iPhone 16 Pro用ケース Defender XT MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro用ケース Defender XT MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro用ケース Defender XT MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro用ケース Defender XT MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro用ケース Defender XT MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro用ケース Defender XT MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro用ケース Defender XT MagSafe - OtterBOXiPhone 16 Pro用ケース Defender XT MagSafe - OtterBOX

OtterBox Defenderシリーズの保護性能をスリムでクリアなデザインに凝縮した、Defenderシリーズ XT for MagSafe。
薄型デュアルレイヤー構造&端末をしっかり固定する圧着フレームを採用。高い安定性と確かなグリップ感を両立。
透明デザインにより、端末本来の美しさを活かしつつ高い保護性能を実現。
カメラコントロールが簡単に行える精密な設計。
圧着フレームで端末をしっかり固定する、耐衝撃デュアルレイヤー構造。
薄型ながら堅牢な設計で、グリップ力の高いラバーエッジが安定した持ち心地と衝撃吸収を実現。
カメラ周囲のバンパー構造が衝撃から保護。
スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。
ポートカバーがホコリや汚れの侵入を防止。
内蔵マグネットでMagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着。
DROP+|米国軍事規格(MIL?STD?810G 516.6)の7倍の落下試験をクリア。

仕様
MagSafe対応
材質
ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)
47.42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84.22×160.63×15.23
対応機種
iPhone 16 Pro
保証期間
1年間
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77-96112 774756097747560977-96112ダークサイド(クリア/ブラック)
¥9,800
¥9,798
¥10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
77-96118 774757857747578577-96118デンバーダスク(パープル)
¥9,800
¥9,798
¥10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
77-96116 774761877747618777-96116ブリックレッド
¥9,800
¥9,798
¥10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする