曜日別特売
77-96118 iPhone 16 Pro用ケース Defender XT MagSafe OtterBOX 77475785

77-96118 iPhone 16 Pro用ケース Defender XT MagSafe OtterBOX 77475785
77-96118 iPhone 16 Pro用ケース Defender XT MagSafe OtterBOX 77475785
77-96118 iPhone 16 Pro用ケース Defender XT MagSafe OtterBOX 77475785
77-96118 iPhone 16 Pro用ケース Defender XT MagSafe OtterBOX 77475785

iPhone 16 Pro用ケース Defender XT MagSafe77-96118

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色デンバーダスク(パープル)
内容量1個注文コード77475785品番77-96118
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
¥9,798

OtterBox Defenderシリーズの保護性能をスリムでクリアなデザインに凝縮した、Defenderシリーズ XT for MagSafe。
薄型デュアルレイヤー構造&端末をしっかり固定する圧着フレームを採用。高い安定性と確かなグリップ感を両立。
透明デザインにより、端末本来の美しさを活かしつつ高い保護性能を実現。
カメラコントロールが簡単に行える精密な設計。
圧着フレームで端末をしっかり固定する、耐衝撃デュアルレイヤー構造。
薄型ながら堅牢な設計で、グリップ力の高いラバーエッジが安定した持ち心地と衝撃吸収を実現。
カメラ周囲のバンパー構造が衝撃から保護。
スクリーンリップ構造で、画面を直接接地させません。
ポートカバーがホコリや汚れの侵入を防止。
内蔵マグネットでMagSafe充電器やアクセサリーにしっかり吸着。
DROP+|米国軍事規格(MIL?STD?810G 516.6)の7倍の落下試験をクリア。

色
デンバーダスク(パープル)
仕様
MagSafe対応
材質
ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)
47.42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84.22×160.63×15.23
対応機種
iPhone 16 Pro
保証期間
1年間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする