iPhone 16 Pro用ケース Symmetry Clear MagSafe+ガラスフィルム Premium Glass
Symmetry Clear MagSafeケースとPremium Glass Ecoガラスフィルムのセットです。
Symmetry MagSafe はiPhone にしっかりとフィットし、MagSafeとシームレスに連動するように設計されています。
スリムで洗練されたデザインと高い耐衝撃性能を兼ね備えたiPhoneケースです。
Premium Glass Ecoは画面と環境の両方を守るガラスフィルムです。
画面を高度に保護しつつ、ディスプレイ本来の鮮やかさをそのまま引き出します。
MagSafe充電器やアクセサリとシームレスに連動
超軽量設計のスリムデザイン
頑丈な外側シェルが日常的に生じうるスリ傷から保護、内側のゴム製カバーで衝撃を吸収
カメラと画面を保護する高さのあるエッジ
DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア
- 仕様
- MagSafe対応
- 材質
- ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
- 色
- クリア
- 質量(g)
- 33.34
- ケース寸法(mm)
- 77.15×153.71×14.07
- 対応機種
- iPhone 16 Pro
- 保証期間
- 1年間
- 内容量
- 1個
iPhoneケース の新着商品
カテゴリ






















![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] フルカバーTPUケース クリア トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] フルカバーTPUケース クリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07107340-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] ラメ入りフルカバーTPUケース クリア×ラメ トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [Aegis] ラメ入りフルカバーTPUケース クリア×ラメ トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07110332-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラウン トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラウン トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07106859-261105-02.jpg)
![ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラック トリニティ ajouter アジュテ iPhone 18 Pro / 17 Pro [FlipNote] 大型ポケット付き 大容量耐衝撃フリップノートケース キルティング スタッズ付き ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07109826-261105-02.jpg)