78-81451 iPhone 16 Pro用ケース Symmetry Clear MagSafe+ガラスフィルム Premium Glass OtterBOX 77475898

78-81451 iPhone 16 Pro用ケース Symmetry Clear MagSafe+ガラスフィルム Premium Glass OtterBOX 77475898
78-81451 iPhone 16 Pro用ケース Symmetry Clear MagSafe+ガラスフィルム Premium Glass OtterBOX 77475898
78-81451 iPhone 16 Pro用ケース Symmetry Clear MagSafe+ガラスフィルム Premium Glass OtterBOX 77475898
78-81451 iPhone 16 Pro用ケース Symmetry Clear MagSafe+ガラスフィルム Premium Glass OtterBOX 77475898

iPhone 16 Pro用ケース Symmetry Clear MagSafe+ガラスフィルム Premium Glass

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77475898
品番
78-81451
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

Symmetry Clear MagSafeケースとPremium Glass Ecoガラスフィルムのセットです。
Symmetry MagSafe はiPhone にしっかりとフィットし、MagSafeとシームレスに連動するように設計されています。
スリムで洗練されたデザインと高い耐衝撃性能を兼ね備えたiPhoneケースです。
Premium Glass Ecoは画面と環境の両方を守るガラスフィルムです。
画面を高度に保護しつつ、ディスプレイ本来の鮮やかさをそのまま引き出します。
MagSafe充電器やアクセサリとシームレスに連動
超軽量設計のスリムデザイン
頑丈な外側シェルが日常的に生じうるスリ傷から保護、内側のゴム製カバーで衝撃を吸収
カメラと画面を保護する高さのあるエッジ
DROP+|耐落下性能:米軍規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下テストをクリア

仕様
MagSafe対応
材質
ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
色
クリア
質量(g)
33.34
ケース寸法(mm)
77.15×153.71×14.07
対応機種
iPhone 16 Pro
保証期間
1年間

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする