日動電工
埋設標識シート 光ケーブル用
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。
色
地色:桃/文字色:黒
文字内容
危険注意 この下に光ケーブルあり。
1巻長さ(m)
50
文字色
黒
地色
桃
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
種類
折込
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77477027
ND-WF3
300
巾300mm W(2倍)
W(2倍)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
77477088
ND-SF3
300
巾300mm S
S
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
60日以内出荷
返品不可
77477289
ND-WF
150
巾150mm W(2倍)
W(2倍)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
60日以内出荷
返品不可
77477386
ND-SF
150
巾150mm S
S
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
60日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください