日動電工
埋設標識シート 光ケーブル用
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種類
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
種類
巾300mm S
注文コード
77477088
品番
ND-SF3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。
幅(mm)
300
種類
巾300mm S
折込
S
色
地色:桃/文字色:黒
文字内容
危険注意 この下に光ケーブルあり。
1巻長さ(m)
50
文字色
黒
地色
桃