日動電工
埋設標識シート 電線共同溝用 一般仕様
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。
色
地色:桃/文字色:黒
文字内容
危険注意 電力・通信ケーブルあり 電線共同溝 (C・C・BOX) 道路管理者の立会いを求めて下さい。
1巻長さ(m)
50
折込
W(2倍)
文字色
黒
地色
桃
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77477316
ND-WCC4
400
巾400mm W(2倍)
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
60日以内出荷
返品不可
77477341
ND-WCC6
600
巾600mm W(2倍)
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
60日以内出荷
返品不可
77477420
ND-WCC3
300
巾300mm W(2倍)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
60日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください