曜日別特売
ND-WCC6 埋設標識シート 電線共同溝用 一般仕様 日動電工 77477341

ND-WCC6 埋設標識シート 電線共同溝用 一般仕様 日動電工 77477341
ND-WCC6 埋設標識シート 電線共同溝用 一般仕様 日動電工 77477341
ND-WCC6 埋設標識シート 電線共同溝用 一般仕様 日動電工 77477341

埋設標識シート 電線共同溝用 一般仕様

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量
1個
種類
巾600mm W(2倍)
注文コード
77477341
品番
ND-WCC6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

地下埋設物の位置を標示するためのシートです。

幅(mm)
600
種類
巾600mm W(2倍)
地色:桃/文字色:黒
文字内容
危険注意 電力・通信ケーブルあり 電線共同溝 (C・C・BOX) 道路管理者の立会いを求めて下さい。
1巻長さ(m)
50
折込
W(2倍)
文字色
地色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする