日動電工
埋設標識シート 通信ケーブル河川用 国土交通省仕様
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。国土交通省仕様です。
幅(mm)
300
色
地色:桃/文字色:黒
文字内容
注意 情報通信ケーブルが埋設されています。◎国土交通省 ◎国土交通省 最寄りの河川出張所の立会いを求めて下さい。
種類
巾300mm W(2倍)
1巻長さ(m)
50
折込
W(2倍)
文字色
黒
地色
桃
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77477280
ND-WCR3
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
60日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください