日動電工
埋設標識シート 通信ケーブル河川用 国土交通省仕様
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77477280
品番
ND-WCR3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。国土交通省仕様です。
幅(mm)
300
色
地色:桃/文字色:黒
文字内容
注意 情報通信ケーブルが埋設されています。◎国土交通省 ◎国土交通省 最寄りの河川出張所の立会いを求めて下さい。
種類
巾300mm W(2倍)
1巻長さ(m)
50
折込
W(2倍)
文字色
黒
地色
桃