日動電工
埋設標識シート 弱電ケーブル用
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。
色
地色:赤/文字色:黒
文字内容
危険注意 この下に弱電ケーブルあり。
1巻長さ(m)
50
文字色
黒
地色
赤
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
種類
折込
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77477115
ND-WS3
300
巾300mm W(2倍)
W(2倍)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
60日以内出荷
返品不可
77477429
ND-TS
150
巾150mm 3.5倍
3.5倍
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
60日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください