日動電工
埋設標識シート 弱電ケーブル用
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
種類
巾150mm 3.5倍
注文コード
77477429
品番
ND-TS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。
幅(mm)
150
種類
巾150mm 3.5倍
折込
3.5倍
色
地色:赤/文字色:黒
文字内容
危険注意 この下に弱電ケーブルあり。
1巻長さ(m)
50
文字色
黒
地色
赤