日動電工
埋設標識シート 特別高圧ケーブル用
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。
幅(mm)
150
色
地色:橙/文字色:赤
1巻長さ(m)
50
文字色
赤
地色
橙
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字内容
種類
折込
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77477036
ND-TTH
危険注意
巾150mm 3.5倍
3.5倍
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
60日以内出荷
返品不可
77477359
ND-WTH
この下に特別高圧電力ケーブルあり。
巾150mm W(2倍)
W(2倍)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
60日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください