日動電工
埋設標識シート 特別高圧ケーブル用
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
文字内容
この下に特別高圧電力ケーブルあり。
危険注意
この下に特別高圧電力ケーブルあり。
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77477359
品番
ND-WTH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。
文字内容
この下に特別高圧電力ケーブルあり。
種類
巾150mm W(2倍)
折込
W(2倍)
幅(mm)
150
色
地色:橙/文字色:赤
1巻長さ(m)
50
文字色
赤
地色
橙