日動電工
埋設標識シート 通信ケーブル用 防衛省仕様
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。防衛省仕様です。
幅(mm)
150
色
地色:黄/文字色:赤
1巻長さ(m)
50
文字色
赤
地色
黄
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
折込
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77477061
ND-WDC
巾150mm W(2倍)
W(2倍)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
60日以内出荷
返品不可
77477237
ND-SDC
巾150mm S
S
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
60日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください