曜日別特売
ND-SDC 埋設標識シート 通信ケーブル用 防衛省仕様 日動電工 77477237

ND-SDC 埋設標識シート 通信ケーブル用 防衛省仕様 日動電工 77477237
ND-SDC 埋設標識シート 通信ケーブル用 防衛省仕様 日動電工 77477237
ND-SDC 埋設標識シート 通信ケーブル用 防衛省仕様 日動電工 77477237

埋設標識シート 通信ケーブル用 防衛省仕様

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量
1個
種類
巾150mm S
注文コード
77477237
品番
ND-SDC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

地下埋設物の位置を標示するためのシートです。防衛省仕様です。

種類
巾150mm S
折込
S
幅(mm)
150
地色:黄/文字色:赤
1巻長さ(m)
50
文字色
地色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする