曜日別特売

埋設標識シート 情報BOX用 国土交通省仕様

埋設標識シート 情報BOX用 国土交通省仕様 - 日動電工埋設標識シート 情報BOX用 国土交通省仕様 - 日動電工埋設標識シート 情報BOX用 国土交通省仕様 - 日動電工埋設標識シート 情報BOX用 国土交通省仕様 - 日動電工埋設標識シート 情報BOX用 国土交通省仕様 - 日動電工埋設標識シート 情報BOX用 国土交通省仕様 - 日動電工埋設標識シート 情報BOX用 国土交通省仕様 - 日動電工埋設標識シート 情報BOX用 国土交通省仕様 - 日動電工

地下埋設物の位置を標示するためのシートです。

1巻長さ(m)
50
折込
W(2倍)
文字色
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
種類
地色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77477131ND-WJK6600地色:赤/文字色:黒巾600mm W(2倍)
オープン
51,980
57,178(税込)
60日以内出荷
返品不可
77477158ND-WJK3P300地色:桃/文字色:黒巾300mm W(2倍)
オープン
38,980
42,878(税込)
60日以内出荷
返品不可
77477271ND-WJKP150地色:桃/文字色:黒巾150mm W(2倍)
オープン
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
77477395ND-WJK3300地色:赤/文字色:黒巾300mm W(2倍)
オープン
29,980
32,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
77477481ND-WJK150地色:赤/文字色:黒巾150mm W(2倍)
オープン
12,980
14,278(税込)
60日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする