日動電工
埋設標識シート 情報BOX用 国土交通省仕様
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
地色:赤/文字色:黒
種類
巾150mm W(2倍)
注文コード
77477481
品番
ND-WJK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。
幅(mm)
150
色
地色:赤/文字色:黒
種類
巾150mm W(2倍)
地色
赤
1巻長さ(m)
50
折込
W(2倍)
文字色
黒