日動電工
埋設標識シート 低圧電力用 神戸市建設局仕様
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。神戸市建設局仕様です。
幅(mm)
150
色
地色:橙/文字色:赤
文字内容
危険注意 神戸市建設局 この下に低圧電力ケーブルあり、立会いを求めてください。
種類
巾150mm W(2倍)
1巻長さ(m)
50
折込
W(2倍)
文字色
赤
地色
橙
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77477176
ND-WLK(神戸市建設局仕様)
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
60日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください