日動電工
埋設標識シート 低圧電力用 神戸市建設局仕様
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77477176
品番
ND-WLK(神戸市建設局仕様)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。神戸市建設局仕様です。
幅(mm)
150
色
地色:橙/文字色:赤
文字内容
危険注意 神戸市建設局 この下に低圧電力ケーブルあり、立会いを求めてください。
種類
巾150mm W(2倍)
1巻長さ(m)
50
折込
W(2倍)
文字色
赤
地色
橙