日動電工
埋設標識シート 光ファイバー河川用 国土交通省仕様
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。国土交通省仕様です。
色
地色:桃/文字色:黒
文字内容
注意 光ファイバーケーブルが埋設されています。◎国土交通省 ◎国土交通省 最寄りの河川出張所の立会いを求めて下さい。
1巻長さ(m)
50
折込
W(2倍)
文字色
黒
地色
桃
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77477079
ND-WFRK3
300
巾300mm W(2倍)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
60日以内出荷
返品不可
77477325
ND-WFRK6
600
巾600mm W(2倍)
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
60日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください