日動電工
埋設標識シート 光ファイバー河川用 国土交通省仕様
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
種類
巾600mm W(2倍)
注文コード
77477325
品番
ND-WFRK6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。国土交通省仕様です。
幅(mm)
600
種類
巾600mm W(2倍)
色
地色:桃/文字色:黒
文字内容
注意 光ファイバーケーブルが埋設されています。◎国土交通省 ◎国土交通省 最寄りの河川出張所の立会いを求めて下さい。
1巻長さ(m)
50
折込
W(2倍)
文字色
黒
地色
桃