[冷凍]ロッテ 業務用 2L【宇治抹茶(抹茶)・チョコチップ】2種×1個
1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[アイス] ロッテ 匠のジェラート 石臼挽き宇治抹茶 2000ml×1個/[アイス] ロッテ 匠のジェラート クリスプチョコチップ 2000ml×1個/を詰め合わせております。
- 用途
- 開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
- 内容量
- 1セット(2個)
注意
※<要冷凍>-18℃以下で保存してください。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷凍/冷蔵食品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:77478847 [冷凍]ロッテ 業務用 2L【宇治抹茶(抹茶)・チョコチップ】2種×1個 - ロッテ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77478847-260422-08.jpg)
![注文コード:77478847 [冷凍]ロッテ 業務用 2L【宇治抹茶(抹茶)・チョコチップ】2種×1個 - ロッテ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77478847-260422-02.jpg)
![注文コード:77478847 [冷凍]ロッテ 業務用 2L【宇治抹茶(抹茶)・チョコチップ】2種×1個 - ロッテ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77478847-260422-04.jpg)
![注文コード:77478847 [冷凍]ロッテ 業務用 2L【宇治抹茶(抹茶)・チョコチップ】2種×1個 - ロッテ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77478847-260422-06.jpg)
![[冷凍]F スーパーBOOビッグウインナー 米久 [冷凍]F スーパーBOOビッグウインナー 米久](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889640-261028-02.jpg)
![[冷凍]F スーパーBOOホワイト 米久 [冷凍]F スーパーBOOホワイト 米久](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889807-261028-02.jpg)
![[冷凍]FジャイアントCOO スモーク68.R 米久 [冷凍]FジャイアントCOO スモーク68.R 米久](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889667-261028-06.jpg)
![[冷凍]FジャイアントCOO ホワイト68.R 米久 [冷凍]FジャイアントCOO ホワイト68.R 米久](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889692-261028-02.jpg)
![[冷凍]QBBキャンディチーズアイス セリア・ロイル [冷凍]QBBキャンディチーズアイス セリア・ロイル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889832-261028-02.jpg)
![[冷凍]むき茶豆 ライフフーズ [冷凍]むき茶豆 ライフフーズ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889737-261028-02.jpg)
![[冷凍]アボカドスライス ライフフーズ [冷凍]アボカドスライス ライフフーズ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06890087-261028-02.jpg)
![[冷凍]オーマイBig トマトとにんにく オーマイ [冷凍]オーマイBig トマトとにんにく オーマイ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06890279-261028-02.jpg)
![[冷凍]オーマイプレミアム 明太子クリーム オーマイ [冷凍]オーマイプレミアム 明太子クリーム オーマイ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889631-261028-02.jpg)
![[冷凍]カットレモン ライフフーズ [冷凍]カットレモン ライフフーズ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06890051-261028-08.jpg)
![[冷凍]タイパベジ ブロッコリー ライフフーズ [冷凍]タイパベジ ブロッコリー ライフフーズ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06890331-261028-02.jpg)
![[冷凍]チロルチョコ バラエティアイス セリア・ロイル [冷凍]チロルチョコ バラエティアイス セリア・ロイル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889999-261028-02.jpg)
![[冷凍]チロルチョコきなこもちアイス セリア・ロイル [冷凍]チロルチョコきなこもちアイス セリア・ロイル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06890157-261028-06.jpg)
![[冷凍]バラエティ いちごのショートケーキ ロッテ [冷凍]バラエティ いちごのショートケーキ ロッテ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06890191-261028-02.jpg)
![[冷凍]バラエティ クッキー&クリーム ロッテ [冷凍]バラエティ クッキー&クリーム ロッテ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06890042-261028-02.jpg)
![[冷凍]バラエティ パステルマーブル ロッテ [冷凍]バラエティ パステルマーブル ロッテ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06890182-261028-02.jpg)
![[冷凍]バラエティ ブルーベリーのレアチーズケーキ ロッテ [冷凍]バラエティ ブルーベリーのレアチーズケーキ ロッテ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06890236-261028-02.jpg)
![[冷凍]バラエティ ラムネ ロッテ [冷凍]バラエティ ラムネ ロッテ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06890078-261028-02.jpg)
![[冷凍]フルーツ大福 まるごとみかん モチクリーム [冷凍]フルーツ大福 まるごとみかん モチクリーム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889649-261028-02.jpg)
![[冷凍]フルーツ大福 まるごと渋皮栗 モチクリーム [冷凍]フルーツ大福 まるごと渋皮栗 モチクリーム](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06889938-261028-06.jpg)