曜日別特売
- [冷凍]ロッテ 業務用 2L【宇治抹茶(抹茶)・チョコチップ】2種×1個 ロッテ 77478847

イメージ画像

- [冷凍]ロッテ 業務用 2L【宇治抹茶(抹茶)・チョコチップ】2種×1個 ロッテ 77478847
- [冷凍]ロッテ 業務用 2L【宇治抹茶(抹茶)・チョコチップ】2種×1個 ロッテ 77478847
- [冷凍]ロッテ 業務用 2L【宇治抹茶(抹茶)・チョコチップ】2種×1個 ロッテ 77478847
- [冷凍]ロッテ 業務用 2L【宇治抹茶(抹茶)・チョコチップ】2種×1個 ロッテ 77478847

[冷凍]ロッテ 業務用 2L【宇治抹茶(抹茶)・チョコチップ】2種×1個

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
77478847
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,722
販売価格(税別)
¥5,298

1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[アイス] ロッテ 匠のジェラート 石臼挽き宇治抹茶 2000ml×1個/[アイス] ロッテ 匠のジェラート クリスプチョコチップ 2000ml×1個/を詰め合わせております。

用途
開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
注意
※<要冷凍>-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする