曜日別特売

SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル

SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル - Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

無反動ショックレス構造により、非常に強力な打撃を実現。
騒音を低減し、関節への負担を軽減。
特殊ナイロン製インサートにより最大強度を実現。
グラスファイバーコアを採用した破断しにくい、すべり止め付き3層構造ハンドル。
ハンドル保護スリーブがミスヒット時の保護として機能。
ハンドルおよびインサートは交換可能。
サイズ:D80mm(総重量 4.410g)、D100mm(総重量 7.050g)
この製品は 3399.107 - SUPERCRAFTショックレス・スレッジハンマー 握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル / (Φ:100 mm、重量:7.3 kg) 製品グループの1モデルです

用途
矯正作業、ホール建設、鉄骨建設、展示ブース施工、コンクリート型枠工事、足場施工、テント設営、フェンス施工、くさびの打ち込み、メンテナンス作業、固着したタイヤの交換、クレーン車軸の取付け・取外し
材質
【ハンドル】握りやすい三層構造ハンドル、【インサート】ナイロン(白)、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力
質量(kg)
7.3
直径(Φmm)
100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1025.5 ×209 ×101
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:(0.22MB) (0.08MB)取扱説明書:(0.2MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
774825573399.107
¥88,070
¥86,980
¥95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする