曜日別特売
3399.107 SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482557

3399.107 SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482557
3399.107 SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482557
3399.107 SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482557
3399.107 SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482557
3399.107 SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482557
3399.107 SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482557
3399.107 SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 77482557

SUPERCRAFT無反動スレッジハンマー握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77482557
品番
3399.107
参考基準価格(税別)¥88,070販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
¥86,980

無反動ショックレス構造により、非常に強力な打撃を実現。
騒音を低減し、関節への負担を軽減。
特殊ナイロン製インサートにより最大強度を実現。
グラスファイバーコアを採用した破断しにくい、すべり止め付き3層構造ハンドル。
ハンドル保護スリーブがミスヒット時の保護として機能。
ハンドルおよびインサートは交換可能。
サイズ:D80mm(総重量 4.410g)、D100mm(総重量 7.050g)
この製品は 3399.107 - SUPERCRAFTショックレス・スレッジハンマー 握りやすい形状で、滑りにくく、折れにくい、3層ハンドル / (Φ:100 mm、重量:7.3 kg) 製品グループの1モデルです

用途
矯正作業、ホール建設、鉄骨建設、展示ブース施工、コンクリート型枠工事、足場施工、テント設営、フェンス施工、くさびの打ち込み、メンテナンス作業、固着したタイヤの交換、クレーン車軸の取付け・取外し
材質
【ハンドル】握りやすい三層構造ハンドル、【インサート】ナイロン(白)、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力
質量(kg)
7.3
直径(Φmm)
100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1025.5 ×209 ×101
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.22MB) (0.08MB)取扱説明書:(0.2MB)

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする