曜日別特売

草履 和装 ユニフォーム

草履 和装 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)草履 和装 ユニフォーム - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

本格的な和装スタイルに合わせやすい、シンプルで上品な草履です。
サンド底仕様のため滑りにくく、水に濡れた床や厨房周りでも安心して使用できます。
安定感のある履き心地で、長時間の立ち仕事や接客業務をしっかりサポートします。
和食店・料亭・旅館など、和装での接客を行う飲食店ユニフォームに最適です。

用途
飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム
仕様
サンド底
色
ベージュ
規格
女性用
内容量
1足
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77483555SK9000-A3LL目安:26中心
¥4,900
¥3,698
¥4,068(税込)
4日以内出荷
77483659SK9000-A3L目安:24.5中心
¥4,700
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
77484061SK9000-A3M目安:23中心
¥4,400
¥3,398
¥3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする