曜日別特売
SK9000-A3 草履 和装 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483555

SK9000-A3 草履 和装 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483555
SK9000-A3 草履 和装 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 77483555

草履 和装 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)目安:26中心
内容量1足注文コード77483555品番SK9000-A3
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

本格的な和装スタイルに合わせやすい、シンプルで上品な草履です。
サンド底仕様のため滑りにくく、水に濡れた床や厨房周りでも安心して使用できます。
安定感のある履き心地で、長時間の立ち仕事や接客業務をしっかりサポートします。
和食店・料亭・旅館など、和装での接客を行う飲食店ユニフォームに最適です。

用途
飲食・ホテル・旅館・接客向けユニフォーム
サイズ
LL
サイズ(cm)
目安:26中心
仕様
サンド底
色
ベージュ
規格
女性用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする