マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series

マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series - SMCマグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series - SMC

最高使用ピストン速度 800mm/s
(※ショックアブソーバ使用時のみ)
(※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)
最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現
取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性あり

タイプ
スライダ形(すべり軸受タイプ)
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
無給油
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ個数
2
ポートねじの種類
Mねじ
最低作動圧力(MPa)
0.18
スイッチレール
付き
内容量
1個
関連資料:カタログ(8.1MB)取扱説明書:取扱説明書(4.23MB)
全5832種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
5832種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ品番
ストッパ形式
リード線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77708709CY3S10-100Z-M9BW10010D-M9BWダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】0.5
¥37,020
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708718CY3S10-100Z-M9NM10010D-M9NMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】1
¥37,020
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708727CY3S10-100Z-M9PM10010D-M9PMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】1
¥37,020
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708736CY3SG10-100Z-M9NW10010D-M9NWダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】0.5
¥37,020
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708745CY3SG10-100Z-M9PW10010D-M9PWダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】0.5
¥37,020
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708761CY3SG10-100Z-M9BW10010D-M9BWダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】0.5
¥37,020
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708770CY3SG10-100Z-M9NM10010D-M9NMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】1
¥37,020
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708779CY3SG10-100Z-M9PM10010D-M9PMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】1
¥37,020
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708788CY3S10-200Z-A96VM20010D-A96VMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】1
¥37,030
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708797CY3S10-200Z-A93VL20010D-A93VLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】3
¥37,030
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708806CY3SG10-200Z-A96VM20010D-A96VMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】1
¥37,030
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708815CY3SG10-200Z-A93VL20010D-A93VLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】3
¥37,030
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708831CY3S6-200Z-M9NV2006D-M9NVダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】0.5
¥37,030
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708840CY3S6-200Z-M9PV2006D-M9PVダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】0.5
¥37,030
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708849CY3S6-200Z-M9BV2006D-M9BVダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】0.5
¥37,030
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708858CY3S6-200Z-M9NWM2006D-M9NWMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】1
¥37,030
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708867CY3S6-200Z-M9PWM2006D-M9PWMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】1
¥37,030
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708876CY3S6-200Z-M9BWM2006D-M9BWMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】1
¥37,030
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708885CY3S6-200Z-M9NL2006D-M9NLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】3
¥37,030
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708901CY3S6-200Z-M9PL2006D-M9PLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】3
¥37,030
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708910CY3SG6-200Z-M9NV2006D-M9NVダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】0.5
¥37,030
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708919CY3SG6-200Z-M9PV2006D-M9PVダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】0.5
¥37,030
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708928CY3SG6-200Z-M9BV2006D-M9BVダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】0.5
¥37,030
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708937CY3SG6-200Z-M9NWM2006D-M9NWMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】1
¥37,030
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708946CY3SG6-200Z-M9PWM2006D-M9PWMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】1
¥37,030
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708955CY3SG6-200Z-M9BWM2006D-M9BWMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】1
¥37,030
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708971CY3SG6-200Z-M9NL2006D-M9NLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】3
¥37,030
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708980CY3SG6-200Z-M9PL2006D-M9PLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】3
¥37,030
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708989CY3S6-100BSZ-A93V1006D-A93Vショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側【オートスイッチ】0.5
¥37,030
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77708998CY3S6-100BSZ-A96M1006D-A96Mショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側【オートスイッチ】1
¥37,030
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77709007CY3S6-100BSZ-A93L1006D-A93Lショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側【オートスイッチ】3
¥37,030
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77709016CY3SG6-100BSZ-A93V1006D-A93Vショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側【オートスイッチ】0.5
¥37,030
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77709025CY3SG6-100BSZ-A96M1006D-A96Mショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側【オートスイッチ】1
¥37,030
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77709041CY3SG6-100BSZ-A93L1006D-A93Lショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側【オートスイッチ】3
¥37,030
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77709050CY3S10-50BSZ-A90M5010D-A90Mショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側【オートスイッチ】1
¥37,080
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77709059CY3SG10-50BSZ-A90M5010D-A90Mショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側【オートスイッチ】1
¥37,080
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77709068CY3S6-150Z-M9NWVM1506D-M9NWVMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】1
¥37,080
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77709077CY3S6-150Z-M9PWVM1506D-M9PWVMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】1
¥37,080
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77709086CY3S6-150Z-M9BWVM1506D-M9BWVMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】1
¥37,080
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77709095CY3S6-150Z-M9NVL1506D-M9NVLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】3
¥37,080
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77709111CY3S6-150Z-M9PVL1506D-M9PVLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】3
¥37,080
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77709120CY3S6-150Z-M9BVL1506D-M9BVLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】3
¥37,080
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77709129CY3SG6-150Z-M9NWVM1506D-M9NWVMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】1
¥37,080
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77709138CY3SG6-150Z-M9PWVM1506D-M9PWVMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】1
¥37,080
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77709147CY3SG6-150Z-M9BWVM1506D-M9BWVMダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】1
¥37,080
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77709156CY3SG6-150Z-M9NVL1506D-M9NVLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】3
¥37,080
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77709165CY3SG6-150Z-M9PVL1506D-M9PVLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】3
¥37,080
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77709181CY3SG6-150Z-M9BVL1506D-M9BVLダンパボルト(先端樹脂):両端とも装着【オートスイッチ】3
¥37,080
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77709190CY3S6-50BSZ-A96VM506D-A96VMショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側【オートスイッチ】1
¥37,080
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
77709199CY3S6-50BSZ-A93VL506D-A93VLショックアブソーバ/アジャストボルト(先端金属):プレートA側、ダンパボルト(先端樹脂):プレートB側またはプレートC側【オートスイッチ】3
¥37,080
¥33,980
¥37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする