ブルーミーフラワーフラップバッグ

ブルーミーフラワーフラップバッグ - HEADS(ヘッズ)ブルーミーフラワーフラップバッグ - HEADS(ヘッズ)ブルーミーフラワーフラップバッグ - HEADS(ヘッズ)ブルーミーフラワーフラップバッグ - HEADS(ヘッズ)ブルーミーフラワーフラップバッグ - HEADS(ヘッズ)ブルーミーフラワーフラップバッグ - HEADS(ヘッズ)ブルーミーフラワーフラップバッグ - HEADS(ヘッズ)

ピンクのペーパーバッグ(紙袋)です。ピンク色の花柄に濃いピンクのサテンリボンを合わせた華やかなデザインで、季節を問わず通年で使いやすいラッピング袋です。可愛い丸いフラップで封をした後は、付属の両面テープでリボンをお好みの場所に付けるだけでラッピングが簡単に完成!忙しい時期のプチギフト作りにも活躍。

用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン/底板付:板紙/サテンリボン・両面シール付
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×80×150
素材
紙
内容量
1パック(20枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77796699BLF-F1P
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする