曜日別特売

バルーンフラワーピック

バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)

くまさんのバルーンフラワーピックです。存在感たっぷりで、少しのお花でボリューム感のある可愛いブーケが作れます。子供から大人まで、世代を問わず喜ばれるキュートなフラワーピックです。発表会や入学卒業、バースデー、成人式などのお祝いにはもちろん、母の日など様々なギフトシーンにお使いいただけます。

用途
ギフトラッピング
仕様
両面異デザイン/気体が発生することでバルーンが膨らみます(バルーン内成分:炭酸水素ナトリウム、クエン酸、水)
使用方法
バルーン内部の膨らみ部分を強く押しつぶすと気体が発生して膨らみます。バルーンが十分に膨らんでからパーツをセットしてください。※膨らみが弱い場合はバルーンを振ってください。中の成分が反応しやすくなります。※膨らませた状態で約3週間から1ヵ月使用できます。
素材
2層フィルム(アルミ蒸着PET+ポリエチレン)/PP(スティック)
内容量
1パック(10本)
注意
※火のそばや、高温になる場所では使用しないでください。
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BLN-FPL10 7779696177796961BLN-FPL10くまピンク130×60×100(全長620)L_くま
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLN-FPL9 7779697077796970BLN-FPL9くまオレンジ130×60×100(全長620)L_くま
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLN-FPS19 7779697977796979BLN-FPS19くまオレンジ90×45×70(全長600)S_くま
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLN-FPS20 7779698877796988BLN-FPS20くまピンク90×45×70(全長600)S_くま
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする