曜日別特売

バルーンフラワーピック

バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)バルーンフラワーピック - HEADS(ヘッズ)

シンプルなハート型のバルーンフラワーピックです。少ない花材でもボリュームのある可愛いブーケが仕上がります。発表会や入学卒業、バースデー、成人式などのお祝いシーンなどのイベントにおすすめのバルーンピックです。

用途
ギフトラッピング
仕様
気体が発生することでバルーンが膨らみます(バルーン内成分:炭酸水素ナトリウム、クエン酸、水)
使用方法
バルーン内部の膨らみ部分を強く押しつぶすと気体が発生して膨らみます。バルーンが十分に膨らんでからパーツをセットしてください。※膨らみが弱い場合はバルーンを振ってください。中の成分が反応しやすくなります。※膨らませた状態で約3週間から1ヵ月使用できます。
素材
2層フィルム(アルミ蒸着PET+ポリエチレン)/PP(スティック)
内容量
1パック(10本)
注意
※火のそばや、高温になる場所では使用しないでください。
※商品写真はピックの足をカットした状態で表示しています。
全24種類を絞り込む
色
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BLP-FPL1 7779610577796105BLP-FPL1ゴールド140×80×140(全長660)L_ハート
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLP-FPL2 7779612177796121BLP-FPL2レッド140×80×140(全長660)L_ハート
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLP-FPL3 7779613077796130BLP-FPL3シャンパンロゼ140×80×140(全長660)L_ハート
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLP-FPL4 7779613977796139BLP-FPL4ブルー140×80×140(全長660)L_ハート
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLP-FPL5 7779614877796148BLP-FPL5ライトブルー140×80×140(全長660)L_ハート
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLP-FPL6 7779615777796157BLP-FPL6パープル140×80×140(全長660)L_ハート
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLP-FPL7 7779616677796166BLP-FPL7オレンジ140×80×140(全長660)L_ハート
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLP-FPM1 7779617577796175BLP-FPM1ゴールド110×60×110(全長630)M_ハート
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLP-FPM10 7779619177796191BLP-FPM10ペールモーブ110×60×110(全長630)M_ハート
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLP-FPM2 7779620077796200BLP-FPM2レッド110×60×110(全長630)M_ハート
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLP-FPM3 7779620977796209BLP-FPM3シャンパンロゼ110×60×110(全長630)M_ハート
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLP-FPM4 7779621877796218BLP-FPM4ブルー110×60×110(全長630)M_ハート
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLP-FPM5 7779622777796227BLP-FPM5ライトブルー110×60×110(全長630)M_ハート
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLP-FPM6 7779623677796236BLP-FPM6パープル110×60×110(全長630)M_ハート
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLP-FPM7 7779624577796245BLP-FPM7オレンジ110×60×110(全長630)M_ハート
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLP-FPM8 7779626177796261BLP-FPM8ペールピンク110×60×110(全長630)M_ハート
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLP-FPM9 7779627077796270BLP-FPM9ペールブルー110×60×110(全長630)M_ハート
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLP-FPS1 7779627977796279BLP-FPS1ゴールド85×45×80(全長600)S_ハート
オープン
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLP-FPS2 7779628877796288BLP-FPS2レッド85×45×80(全長600)S_ハート
オープン
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLP-FPS3 7779629777796297BLP-FPS3シャンパンロゼ85×45×80(全長600)S_ハート
オープン
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLP-FPS4 7779630677796306BLP-FPS4ブルー85×45×80(全長600)S_ハート
オープン
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLP-FPS5 7779631577796315BLP-FPS5ライトブルー85×45×80(全長600)S_ハート
オープン
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLP-FPS6 7779633177796331BLP-FPS6パープル85×45×80(全長600)S_ハート
オープン
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
BLP-FPS7 7779634077796340BLP-FPS7オレンジ85×45×80(全長600)S_ハート
オープン
¥999
¥1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする