ロングフェイスタオル ガーゼ&パイル ブレンド
素材:綿100% 30番手単糸 表ガーゼ 裏パイル ズブ染めカラー+顔料プリント
おうちでの使用はもちろん、薄くかさばらないため銭湯やサウナなど外出時にもおすすめ。
通常のタオル(約34×80cm)よりも12cm長いサイズのため、背中もしっかり洗えて、頭に巻くのにもピッタリなサイズです。
- 用途
- 普段の生活シーンでご使用ください。
- 質量(g)
- 約73/枚
- タイプ
- フェイスタオル
- 長さ(cm)
- 約34×90
- 混率(%)
- 綿100
- 内容量
- 1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。全11種類を絞り込む
色
バスタオル・フェイスタオル の新着商品
カテゴリ





















