曜日別特売
FQ405300 ロングフェイスタオル ガーゼ&パイル ブレンド 林 77800120

FQ405300 ロングフェイスタオル ガーゼ&パイル ブレンド 林 77800120
FQ405300 ロングフェイスタオル ガーゼ&パイル ブレンド 林 77800120

ロングフェイスタオル ガーゼ&パイル ブレンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ミモザ
内容量1枚注文コード77800120品番FQ405300
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥548
販売価格(税別)
¥498

素材:綿100% 30番手単糸 表ガーゼ 裏パイル ズブ染めカラー+顔料プリント
おうちでの使用はもちろん、薄くかさばらないため銭湯やサウナなど外出時にもおすすめ。
通常のタオル(約34×80cm)よりも12cm長いサイズのため、背中もしっかり洗えて、頭に巻くのにもピッタリなサイズです。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
ミモザ
質量(g)
約73/枚
タイプ
フェイスタオル
長さ(cm)
約34×90
混率(%)
綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする