曜日別特売

フード付きロングフェイスタオル ローキーカラー

フード付きロングフェイスタオル ローキーカラー - 林フード付きロングフェイスタオル ローキーカラー - 林フード付きロングフェイスタオル ローキーカラー - 林フード付きロングフェイスタオル ローキーカラー - 林フード付きロングフェイスタオル ローキーカラー - 林フード付きロングフェイスタオル ローキーカラー - 林フード付きロングフェイスタオル ローキーカラー - 林フード付きロングフェイスタオル ローキーカラー - 林

素材:綿100% 21番手単糸 甘撚り糸 後染めドビー パイルヘム スナップボタン付
どこでもさっと羽織るだけ。汗をふきながら日差し対策もできる、一石二鳥なタオルです。
フェスやキャンプなどのアウトドアではもちろん、愛犬とのお散歩やお子様との公園など、ちょっとしたお出かけにもオススメ。
通常のタオルよりも20cm幅が長いため、しっかり前までホールド。さらにスナップボタン付きなので、風で飛んでいってしまう心配も要りません。
無撚糸と普通糸のいいとこどりな甘撚り糸を使用しているためやさしい肌触りです。ふんわりフードをかぶるだけなので、髪型もくずれにくく、女性やお子様にオススメの商品です。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
質量(g)
約116/枚
タイプ
フードタオル
長さ(cm)
約34×100
混率(%)
綿100
内容量
1個
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ZP494412 7780008677800086ZP494412ピンク
¥800
¥798
¥878(税込)
4日以内出荷
返品不可
ZP494414 7780013877800138ZP494414カーキ
¥800
¥780
¥858(税込)
4日以内出荷
返品不可
ZP494405 7780018177800181ZP494405パープル
¥800
¥798
¥878(税込)
4日以内出荷
返品不可
ZP494401 7780022677800226ZP494401ブルー
¥800
¥780
¥858(税込)
4日以内出荷
返品不可
ZP494429 7780029677800296ZP494429グレー
¥800
¥780
¥858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする