曜日別特売
ZP494414 フード付きロングフェイスタオル ローキーカラー 林 77800138

ZP494414 フード付きロングフェイスタオル ローキーカラー 林 77800138
ZP494414 フード付きロングフェイスタオル ローキーカラー 林 77800138

フード付きロングフェイスタオル ローキーカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色カーキ
内容量1個注文コード77800138品番ZP494414
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥858
販売価格(税別)
¥780

素材:綿100% 21番手単糸 甘撚り糸 後染めドビー パイルヘム スナップボタン付
どこでもさっと羽織るだけ。汗をふきながら日差し対策もできる、一石二鳥なタオルです。
フェスやキャンプなどのアウトドアではもちろん、愛犬とのお散歩やお子様との公園など、ちょっとしたお出かけにもオススメ。
通常のタオルよりも20cm幅が長いため、しっかり前までホールド。さらにスナップボタン付きなので、風で飛んでいってしまう心配も要りません。
無撚糸と普通糸のいいとこどりな甘撚り糸を使用しているためやさしい肌触りです。ふんわりフードをかぶるだけなので、髪型もくずれにくく、女性やお子様にオススメの商品です。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
カーキ
質量(g)
約116/枚
タイプ
フードタオル
長さ(cm)
約34×100
混率(%)
綿100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする